※使用例
OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用リア(後)
着脱籐風スライド後用バスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76398237
品番
RB-037B6
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
色
こげ茶
素材
PP
質量(kg)
約1.0
内容量(L)
約26〜約31
仕様
目安サイズ:幅330×高さ240×奥行430mm