DPE-100BLC-7G 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402884 DPE-100BLC-7G 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402884 DPE-100BLC-7G 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402884 DPE-100BLC-7G 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402884 DPE-100BLC-7G 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402884

小型液体ダイアフラムポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量(mL/min)100 注文コード76402884 品番DPE-100BLC-7G
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は流量など6種類から選べます 他の種類を見る

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。

流量(mL/min)100 最大電流(mA)90 自吸力(kPa)10 材質シリンダヘッド・ヘッドカバー/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/FKM(フッ素ゴム) 耐薬品性【適正例】エタノール/四塩化炭素/トリクレン/キシレン/シリコーン油、【不適正例】アセトン/クロロスルホン酸/ホルマリン/アンモニア水/氷酢酸 用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口) 本体質量(g)80 取付寸法(mm)9.5×17 使用環境温度(℃)5〜40 絶縁階級E種相当(コイル) 耐用時間(時間)6000 使用流体温度(℃)5〜50 使用圧力範囲(kPa)0〜100 最高圧力(kPa)300 使用周囲湿度(%RH)30〜85
注意
※液体が低温になると逆止弁が硬化し流量と自吸力が低下します。
※閉鎖圧力状態からの再起動は不可。また、最高圧力での使用は不可。
※本体画像は代表画像を使用しております。
※耐薬品適正は参考です。ご使用に当たっては使用条件下での確認をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする