※カスタマイズイメージ

402501 【オーダー】構内用標識 高さ制限 日本緑十字社 76402927 402501 【オーダー】構内用標識 高さ制限 日本緑十字社 76402927 402501 【オーダー】構内用標識 高さ制限 日本緑十字社 76402927 402501 【オーダー】構内用標識 高さ制限 日本緑十字社 76402927

【オーダー】構内用標識 高さ制限

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76402927 品番402501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。

表示内容高さ制限・M 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)300 横(mm)1200 厚さ(mm)0.7 加工カッティング文字 書体丸ゴシック 文字色 用途当該情報の明示(指示)に 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
※WEB注文限定になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76402927
2024-07-04
用途:
工場内の道路ラック上に取りつけ
住友化学株式会社 様 (製造業)

高さ制限の『限』と『M』の文字間隔が、37cmくらいあります。その文字間に自分でシールを張り付けするかペイントして使用しました。表示板の暑さは0.7mmですが
壁や柱に取りつければ強度は問題なさそうです。

対象商品:
76402927
2022-08-05
用途:
自動車通路の梁に固定

これ位大きい標識でなければ、気が付きにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする