※カスタマイズイメージ

402503 【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 日本緑十字社 76402945 402503 【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 日本緑十字社 76402945 402503 【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 日本緑十字社 76402945 402503 【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 日本緑十字社 76402945 402503 【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 日本緑十字社 76402945

【オーダー】道路標識・構内用 最高速度

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76402945 品番402503
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。

表示内容最高速度 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール 縦(mm)600 横(mm)600 厚さ(mm)0.8 加工カッティング文字 書体角ゴシック 文字色 用途当該情報の明示(指示)に 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする