※カスタマイズイメージ
日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
【オーダー】駐車場関係標識 重量制限
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76402979
品番
402506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
表示内容
重量制限 t
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質
硬質塩化ビニール
縦(mm)
300
横(mm)
600
厚さ(mm)
1
加工
カッティング文字
書体
丸ゴシック
文字色
黒
用途
駐車場内に
仕様
表印刷
サービス分類
オーダー・加工
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません