※カスタマイズイメージ
日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76403033
品番
402512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
表示内容
無地タイプ(アルミ地)
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)
材質
本体:アルミ・アクリル
縦(mm)
80
横(mm)
245
厚さ(mm)
7.4
プレート寸法(mm)
80×240×3.5
セット内容
取付用ビス4個
加工
カッティング文字
書体
明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色
黒
用途
室名の表示に
仕様
差し込みタイプ
サービス分類
オーダー・加工
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大10文字です。(2行不可)
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません