天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76404169 品番 BB-W90
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

いつのまにか増えていくガーデン用品や掃除道具、
季節のアイテム等、収納する場所がなくて、
出しっぱなしでごちゃごちゃしてる…。
そんな悩みは、収納できるおしゃれなベンチが
解決します!
ベンチとしては小型ながら、収納力は抜群。
玄関や廊下などのちょっとしたスペースに
置くことができ、ポイポイ入れるだけで周囲が
片付きます。
天然木製で見た目の可愛さだけでなく、
機能面でも充実した、発売以来売れ続けている
ベストセラー商品になります。
ベンチチェスト ベンチボックス ガーデニング 木製

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約330×約405 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×約250×約280 質量(kg)10 材質天然木・PPシート 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分 用途木製スツール:椅子 収納 倉庫 ウッドボックス 物置 庭 物入れ おしゃれ 小型 ナチュラル ガーデン 屋外 エクステリア ベンチ
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76404169
2022-06-09
用途:
在庫整理
デザイン・クラシコ 様 (サービス業)

組み立てやすく、造りもしっかりしていました。
大きさも、選べて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする