鉄製 アプローチフェンス ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4枚) 注文コード 76404178 品番 AF008-4P
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

直線と曲線のバランスが上品キレイ♪
いつものお庭が見違える!
どんなお庭にも似合う、
シンプルな中にエレガンスが薫るアイアンフェンス。
直角のエッジを作ったり、四方を囲って正方形の
花壇を作ることもできます。
ラフな庭園も美しいですが、整然とした清潔感の
ある庭園はお手入れがしやすく、植物それぞれの
個性をしっかり感じ取れる良さがあります。
設置は地面に差し込むだけ。これ以上ないほど
カンタンです!
美しい漆黒のアイアンフェンスが、気品ある
花壇づくりのお手伝いをします。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

ブラック 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約720×約650×約15(1枚あたり) 質量(kg)1.6(1枚あたり) 材質スチール 仕上粉体塗装 用途スチール製フェンス:ガーデン 庭 家庭菜園 間仕切り ガーデニング フェンス 柵 簡単 設置 花壇 囲い クラシック
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする