天然木製 パーゴラ アーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76404397 品番 BP-R200UB4
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

誰もが夢見る、バラやグリーンいっぱいのアーチを
目指して…♪
玄関やアプローチに置くだけで、見ごたえのある
お庭に変身!
大好きな草花をからませるのはもちろん、
キウイや葡萄など
ちょっとした果物の栽培に利用したり…。
想像しただけで胸が高鳴りますね。
天然木の味わいたっぷりの木目と、自然な風合いが
魅力のアーチです。
鉢台ベース付き。鉢台を重石にしてアーチを
安定させてください。
土のない地面でも、鉢を置くことでグリーン
いっぱいのシーンを演出できます。
藤棚 ブドウ棚 つる棚 高さ 2m 園芸 キット 木製 花 日除け

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーゴラ/約1825×約400×約1955 質量(kg)パーゴラ/13、金具(1個)/0.4 材質パーゴラ/天然木、金具/スチ-ル 仕上パーゴラ/ステイン塗装、金具/粉体塗装 組立時間2人で40分 用途木製パーゴラ:ウッドパーゴラ 大型アーチ 英国庭園 簡単 設置 組み立て 庭 屋外 ガーデン 藤棚 ガーデニング トレリス 庭
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。
※ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする