コーヒーバレル ウッドプランターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76404458 品番CB-233040NS
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

置くだけで一気におしゃれ!気分もアガる↑↑。
部屋に置いてゴミ箱として
傘立てやスリッパ入れとして
アンティーク風・ヴィンテージ風の
ディスプレイとしてetc…
コーヒー樽の形をした、おしゃれなプランターです。
鉢カバーとしてはもちろん、水抜き穴があるので、
土ごと植物を植えることもできます。
ガーデン用に作られたコーヒーバレルなら
お庭はもちろん、インテリア家具と並べても
違和感のない仕上がりです。
バレル コーヒー 樽 ブルックリン 植木鉢 インテリア

材質杉材天然木 ナチュラル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)大/約300×約400、小/約230×約300 質量(kg)大/3.2、小/1.7 仕上無塗装 用途木製プランター:ウッドプランター 植木鉢 プランタースタンド 鉢 深型 プランターカバー 樽 バレル ガロン ディスプレー
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。
※ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする