ユニット縁台ベンチ hiyori(ひより)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76404519 品番 DE-15555
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

癒される場所、楽しむ場所、暖まる場所。自由な発想でアウトドアリビングを楽しんで。
天気がいいな、風が気持ちいいなと思った時、お庭にちょっとくつろぐ場所があるといいですよね。
デッキ縁台は、置くだけで、まるで室内の延長のように空間が広がり、癒しのスペースになる優れもの。
一人でのんびりコーヒーを飲んだり、家族や友人と団らんしたり、お庭で遊ぶお子さんやワンちゃんを見守っても。
洗濯かごやガーデン用品のちょい置き場や、洗ったまな板を乾かしたり、干し野菜を作ったりと、何かと便利な家事スペースにもなりますよ。
公園やショッピングモールのようなパブリックスペースや、室内用ベンチとしてもお使いいただけます。

ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1545×約550×約400 有効内寸(mm)荷物取り出し口:約370×400×395 質量(kg)13.8 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする