デッキ縁台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76404808 品番 DE-180
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ウッドデッキよりくつろげて、縁台よりおしゃれ!
庭やベランダでちょっとくつろぐ場所がほしい。
面倒な工事なしで、お安く手軽に縁台を設置したい。
ウッドデッキは大げさだが、よくあるベンチ風の縁台は小さすぎる。
ありそうでなかった「デッキ縁台」シリーズなら、そんな願いを叶えてくれます
幅180cmと広めながら、奥行58cmの細めタイプは、せまいお庭やマンションのベランダにも設置しやすく移動もカンタン。
「デッキ縁台」シリーズと組み合わせることで、ウッドデッキ風の本格的な縁台を設置することもできます。

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×約580×約400 質量(kg)19.5 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする