天然木製プランター 20リットル 2個セット hiyori(ひより)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76404887 品番DEP-2LB45
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

癒しの空間、はじめました。
・和風の縁台をもっとオシャレは雰囲気にしたい。
・まるで作り付けのウッドデッキのような統一感が
ほしい。
・庭のあちこちに散乱した苗を集めて、
お手入れしやすくしたい。 etc...
「デッキ縁台」シリーズから登場した2個組
プランターなら、そんな願いを叶えてくれます。
・便利な水抜き穴付き
底に水抜き穴が
あいているので、苗や植木鉢を入れたままでも
水やりできて便利です。
・自由に組み合わせて。二つ並べると
花壇のようになり、圧巻のかわいらしさ。
木目の美しい、ナチュラルな木の
プランターカバーってありそうでないので、
お庭のアクセントになって素敵ですよ。
四角 木製 25リットル 浅型 長方形 茶色

材質杉材天然木 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約450×約380×約250 質量(kg)1個/4 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分 用途木製プランター:ウッドプランター 植木鉢 プランタースタンド 鉢 プランターカバー 寄せ植え 木製植木鉢 庭 ガーデン 屋外 室内
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする