天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 76404905 品番 DEP-36-2P
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

癒しの空間、はじめました。
「ユニット縁台ベンチ」シリーズと一緒に、
または単独でもお使いいただける、
おしゃれなプランターです。
お庭のあちこちに散乱した小さなプランターを
集めれば、すっきり上品な雰囲気になるだけでなく、
草花のお手入れもしやすくなります。
お揃いの縁台ベンチとセットで揃えれば、
作り付けのウッドデッキのような統一感。
ありそうでない、木目の美しい、ナチュラルな
木のプランターカバー。
置くだけでお庭のアクセントになって素敵ですよ。
四角 木製 25リットル 深型 正方形 茶色

材質杉材天然木 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約360×約360×約360 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×約280×約320 質量(kg)1個/4.4 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分 用途木製ウッドデッキ:ベンチ 無垢材 ガーデンベンチ ウッドデッキ 縁側 diy キット 濡れ縁 ガーデニング ベランダ庭 屋外
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする