天然木製 縁台ベンチ用ステップ hiyori(ひより)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76404939 品番 DES-65
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高い段差にワンクッション。
ベランダや玄関の上り下りをラクに。
「ユニット縁台ベンチ」シリーズと一緒に、
または単独でも、便利に使えるステップです。
高さ約16cmと低めで、お年寄りやお子さんに
やさしい踏みごこち。
勝手口や吐き出し口に置くことで、
つまづきを防止し、足腰の負担を軽減できます。
ワンステップあることで、サンダルを履かずに
植物のお世話をしたり、気軽に洗濯物が
干せるようになってストレスフリーに。
ガーデン用品のちょい置き場に使ったり、
お子さんがちょっと座って、かき氷を食べたりも
できそうです♪
縁台ステップ デッキステップ 奥行き40cm 1段

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×約395×約160 質量(kg)3.8 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 用途木製ウッドデッキ:ベンチ 無垢材 ガーデンベンチ ウッドデッキ 縁側 diy キット 濡れ縁 ガーデニング ベランダ庭 屋外
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする