鉄製フェンス150cm ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 76404975 品番 DF009L-2P
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

端正なデザインが美しい英国風のアイアンフェンス
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、
蔦をからませればまるで、ロマンチックな古城の庭!
オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。
蔦のからみやすいデザインなので、
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は
ピカイチです!
高さ150cmのロータイプは、
隣家との境界線に使うと、視線を遮りすぎることなく
毎朝のご挨拶もできます。
やんわりと目隠ししながらも風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
センスが光るアイアンフェンスです。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約530×約1560×約17 質量(kg)3.6 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途スチール製フェンス:ガーデン 庭 家庭菜園 間仕切り ガーデニング フェンス 柵 簡単 設置 囲い クラシック 垣根
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする