天然木製フレックスパーゴラアーチ190 (埋込金具セット)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3台) 注文コード 76405203 品番 FLPG-R1900UB-3PSET
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

こんなの欲しかった!
お客様の願いをギュッと凝縮。
「場所に合わせてサイズを調整したい」
「数台つなげて藤棚にしてみたい」
「地面との固定方法がわからない」etc...
お客様のご要望にお応えした、使い勝手のいい
アーチが完成しました。
幅と奥行を二段階調整できるだけでなく、
同じアーチを連結させて、藤棚や葡萄棚のような
トンネル状のパーゴラも設置できます。
地面との固定はお客様任せ…という商品が多い中、
こちらは専用固定金具(別売)をご用意しております。
ブドウ棚 つる棚 高さ 2m 園芸 キット 木製 花 日除け 金具

ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーゴラ1台/約1905×約610×約2030、金具1個/約140×約140×約100 質量(kg)パーゴラ1台/28、金具1個/0.7 材質パーゴラ/天然木、金具/スチ-ル 仕上パーゴラ/ステイン塗装、金具/粉体塗装 組立時間2人で60分 用途木製パーゴラ:ウッドパーゴラ 大型アーチ 英国庭園 簡単 設置 組み立て 庭 屋外 ガーデン 藤棚 ガーデニング トレリス 庭
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。
※ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76405219
2023-04-05
用途:
キウイフルーツの棚として使用。

2台分を自分で加工して1台としました。やや高価ですが、出来上がった製品は意外と丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする