ガーデンアイアンアーチ Blossom Heart(ブロッサムハート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76405264 品番IA-BH005
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

蔦が伸びるまでの間も楽しめる
心浮き立つようなガーデンアーチ。
綺麗に並んだハートが、優雅で華のある空間を
作るアイアンアーチです。
上品で清楚な雰囲気のホワイトは、洋風のおうちに
ベストマッチ。
ダークブロンズは黒より柔らかな印象で
馴染みやすく、主役である草花の魅力を、
より一層引き出してくれます。
硬質なアイアンの中にも、しなやかなロココ調の
曲線が、ほどよい抜け感とフェミニンさを
感じさせてくれます。
組立式なので、不要な時期はコンパクトに収納OK。
クリスマスやハロウィン、キャンドルナイトなど、
季節のイベントを彩るイルミネーションでも
お使い頂いています。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

ダークブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1145×約380×約2330 質量(kg)6.4 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途ガーデンアーチ:アイアン バラアーチ フラワーアーチ ローズアーチ ガーデニング 園芸支柱 家庭菜園 パーゴラ
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする