ワイドアイアンアーチ ガーデン用 EDEN(エデン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76405289 品番IA-ED001GRN
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

王道イングリッシュガーデンの雰囲気に
シンプルながら堂々たる風貌の、
大型アイアンアーチの登場です。
幅が約179cmあるので、傘をさしたまま通れるし、
自転車を押して通ることもできます。
黒ではなくダークグリーンなので、
お庭で浮くことなく馴染み、遠目で見ると
黒より柔らかな印象。
置くだけで立体感と優雅さがプラスされ、
お庭全体の雰囲気がグレードアップします。
組み立て式で収納もしやすいアイアンアーチは、
クリスマスやハロウィンなど、季節ごとの
イベントでもお使い頂いています。
見栄えのするアーチがひとつあれば、
ガーデンウエディングやハウスウエディングも
一気に華やかに。
複数並べて電飾をからませれば、
イルミネーションロードも作れます。
ほどよいアンティークデザインで、花のない
季節のアクセントとしても活躍しますよ。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1790×約600×約2510 質量(kg)16 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途ゲートフェンス:ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ ガーデンフェンス 扉 仕切り
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする