ガーデンアイアン ハーフアーチ(シングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76405307 品番IA-HF003
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベランダでも憧れのバラアーチが叶う♪
繊細で軽やかなハーフアーチ
「バラアーチに憧れるけど、普通のアーチは
大きすぎて…」
そんな声にお応えして、優雅な雰囲気はそのままに、
すっきり省スペースのハーフアーチを
お作りしました。
設置は簡単、壁に立てかけて、プランターや鉢を
重しがわりに乗せるだけ。
台座は設置場所にあわせて、内側・外側どちらに
向けてもOKです。
アーチには、フェンスやトレリスとはまた違った、
華やかさと物語性があります。
帰宅するたび、室内からお庭を見るたびに、
時間を忘れるような癒しのひとときを
与えてくれることでしょう。
バラアーチ ガーデンアーチ パイプ トレリス

ダークブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1台/約550×約300×約2115 質量(kg)1台/3 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途アイアンアーチ:フラワーアーチ ローズアーチ 庭 ガーデン ガーデン アーチ 庭園 トンネル ガーデニング
注意
※重量物のハンギングはできません。
※多層階でのご使用はお避けください。
※スチール製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※台座の上にプランターを置くことで固定できますが、あくまで簡易固定です。
※土の上やコンクリート上にしっかりと固定したい場合は、アンカー等をご用意頂き、加工や施工をして頂く必要があります。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする