アイアンフェンス drape(ドレープ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード76405474 品番IF-DR028-2P
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

流れるようなトップラインが奏でる、優美な空間。
心地よい流線型が、華やぎのあるお庭に変えてくれる、ドレープデザインのアイアンフェンスです。
アイアンは丈夫で耐久性があり、薔薇やクレマチス、アイビーなどの誘引がしやすいだけでなく、装飾品のように美しいので、お庭にあるだけで素敵ですね。
設置は簡単、地面に挿すだけ。バリエーション豊富なので、シリーズで揃えれば、統一感のあるお庭が作れますよ。

ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約400×約1480×15 質量(kg)1枚/1.9 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途地面に刺すだけ簡単設置。 ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス おしゃれ
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする