アイアントレリスフェンスセット FINIAL(フィニアル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 76405578 品番 IF-FN7950-4P
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

地面に刺すだけカンタン!
高級感あふれるマットブラック。
清楚で清潔感あふれるなホワイト。
丸みのあるデザインが、高貴な愛らしさを
感じさせるクラシカルなフェンスです。
漆黒の美しさが際立つアイアン素材なら、
お庭の開放感を維持できるうえに、木製のものより
経年劣化が少ないのもポイント。
家の中から外を見た時に圧迫感がなく、
軽やかで使いやすいと評判です。
地面に挿し込むだけなので、どんな角度でも
連結が可能。
玄関アプローチのカーブに沿っての設置もできます。
アンティーク 白 黒 ガーデン アイアンフェンス スリム

ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約545×約1830×15 埋め込み寸法(mm)200 質量(kg)1枚/4.4 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする