プランター台付フェンス ハイタイプ 190cm ARGYLE(アーガイル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76405614 品番 IF-FP007
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

お庭やベランダが狭くてもガーデニングは
楽しめます
縦のスペースを有効活用して、プランターや
ガーデンツールをハンギングしたり、
プランターから伸びる薔薇や朝顔、ゴーヤの
ツルをからませたり。
ハロウィンデコレーションや、クリスマス
イルミネーションも飾れますよ。
置いたら即自立!初心者でも簡単設置
フェンスを組み立てたら、プランターを
乗せるだけで設置完了。
狭い場所や土がない場所でも、手軽にガーデニングが
始められます。
プランターフェンス 白 黒 高さ 190 屋外 ガーデニング

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約360×約1920 有効内寸法(幅×奥行)(mm)約860×約340 質量(kg)7.6 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で40分 用途フェンス付きプランター:ガーデン ガーデニング トレリス プランター台 フェンス 目隠し 蔦 つた つる 蔓 庭 ベランダ
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする