アイアングリーンカーテン 立てかけ式 GRAPH(グラフ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76405675 品番IF-GC014SLV
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

立てかけるだけ!
モダンで優雅なワンランク上の庭づくり
直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、
ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」
を作りませんか?
照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日を
ほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、
節電効果が得られます。
植物を育てる楽しみはもちろんのこと、
薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、
ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、
ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。
夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…
という方には、見違えるような癒しの景色を
お届けできるでしょう。
三分割できるので、使わない時期はコンパクトに
収納できるのも魅力ですね。
簡単 網 すだれ 立て掛けタイプ フェンス 目隠し

ハンマートーンシルバー 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13 質量(kg)1枚/5.6 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途スチールグリーンカーテン:グリーンフェンス 立掛け 柵 目隠し フェンス トレリス ラティス ゴーヤ 庭 ガーデン 園芸 屋外
注意
※必ずご使用になりたい場所のサイズを測ってからご購入ください。
※立てかけるだけの場合、強風により転倒の恐れがございます。お客様自身で固定いただきますようお願いいたします。
※アパート・マンションの規約により、背の高い設置物が認められていない場合があります。ご確認の上、ご購入をお願いいたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする