プランター台付トレリスフェンス ロータイプ GRAPH(グラフ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76405684 品番IF-GR018
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お庭やベランダが狭くても、ガーデニングは
楽しめます。
縦のスペースを有効活用して、プランター や
ガーデンツールをハンギングしたり、
プランターから伸びる薔薇や朝顔、ゴーヤのツルを
からませたり。
ハロウィンデコレーションや、クリスマス
イルミネーションも飾れますよ。
置いたら即自立!
初心者でも簡単設置OK。
フェンスを組み立てたら、プランターを
乗せるだけで設置完了。
狭い空間や土がない場所でも、手軽に
ガーデニングが始められます。
プランターフェンス 白 黒 低い 屋外 ガーデニング

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約355×約1420 有効内寸法(幅×奥行)(mm)約860×約340(台部分) 質量(kg)4.8 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途ガーデンフェンス:ガーデニング フェンス ガーデン スチール トレリス アンティーク 花壇 バラ ローズ 白 花壇 薔薇
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする