クラッシックフェンス 約220cm スチール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8枚) 注文コード 76405727 品番 IF-GR021-8P
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

清らかでクラシカルなフェンスが植物をやさしく
引き立てます
美しい曲線が庭園にやわらかさを与える、
シンプルなデザインのフェンスです。
主役の花を美しく見せる、上品な存在感が魅力です。
どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は
ピカイチです!
センスが良く圧迫感のないフェンスは、
どんな場所にもマッチして、使いやすさ抜群。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使うと、
視線を遮りすぎることなく毎朝のご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、ゴーヤやキュウリをからませて
グリーンカーテンにしても◎。
道路からのちょっとした目隠し&防犯にも役立ちます。
トレリス ハンギングフェンス バラフェンス 半円

用途アイアンフェンス:ガーデンフェンス ガーデニング 目隠し トレリス 境界 格子 柵 囲い 敷地 花壇 ガーデン 庭 つるバラ 薔薇 誘引 材質スチール 質量(kg)1枚/1.4 ブラック 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約885×約750×13
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする