アイアンフェンス 220cm ロートアイアン調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2枚) 注文コード76405815 品番IFROSE-150-2P
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

アンティークな曲線美が美しい、英国風の
アイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、
やわらかなブラウンカラーの塗装と、
薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、
上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な
存在感があり、蔦をからませればまるで
ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を
華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを
より引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に
使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の
ご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした
目隠し&防犯に最適です。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。
バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ

ダークブラウン 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約620×約1510×15 埋め込み寸法(mm)約250 質量(kg)1枚/3.4 材質スチール 仕上粉体塗装 付属品結束バンド3本・埋め込み金具4本 組立時間2人で20分 用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする