連結可能なアイアンフェンス PARK AVENUE(パークアベニュー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76405964 品番 IPN-7022G-SET
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

大人がまたげない、それでいて低めで圧迫感がない、
絶妙の高さ。
絶妙サイズ、上品デザイン、機能性。
「こんなのがあったらいいな」を随所に
散りばめたアイアンフェンスです。
同シリーズと組み合わせることで、お好きな
長さのガーデンフェンスや、門扉のついた
おしゃれなフェンスを、簡単にお安く設置できます。
漆黒の美しさが際立つアイアン素材は、
洗練されたアンティークな雰囲気が魅力。
お庭の開放感を維持できるうえに、
木製のもにより経年劣化が少ないのもポイント。
適度に視線を遮ったり、ほどとく境界線を
作ることができ、ご近所さんからの印象も上々。
家の中から外を見た時に圧迫感がなく、
軽やかで使いやすいと評判です。
幸次や見積もり&立ち合いといった面倒な
手間がなく、地面に押し込むだけの簡単設置で
経済的。
季節にあわせて、形を変えたり移動したりetc...
アレンジ性の高いお庭づくりが楽しめます。
ガーデンフェンス アイアン ロータイプ ホワイト 白 黒

ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ゲート/約910×約686 長さ(mm)ポスト:約960 質量(kg)ゲート/4.2、ポスト1本/0.4 材質スチール 仕上粉体塗装 用途スチール製フェンス:ガーデン 庭 家庭菜園 間仕切り ガーデニング フェンス 柵 簡単 設置 扉 ゲート クラシック
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする