イージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 76406025 品番 IPN-7029F-6P
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【地面に刺すだけカンタン!高級感あふれる
マットブラック】
丸みのあるデザインが、高貴な愛らしさを
感じさせる連結式のフェンスです。
フェンスとしてだけでなく、複数枚つなげれば
正方形・長方形の花壇を作ることができます。
ラフな庭園も美しいですが、整然とした
清潔感のある庭園はお手入れがしやすく、
植物それぞれの個性をしっかり感じ取れる
良さがあります。
プランターフェンスとして植木鉢の背に立てて、
おしゃれなアクセントを加えたり、バラや朝顔の
つるを這わせても素敵。
連結はネジなどは使わず、上から差し込むだけの
カンタン仕様。
使わない時は連結を外せば、コンパクトに
収納できます。
フェンス 90cm 幅 50cm 埋め込み コーナー 曲がる

ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約485×約910×約15 埋め込み寸法(mm)200 質量(kg)1枚/1.8 材質スチール 仕上粉体塗装 用途アイアンフェンス:ガーデニング フェンス 柵 仕切り ガーデニング フェンス 境目 アンティーク 庭 約幅50 高さ90cm
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする