【地面に刺すだけカンタン!高級感あふれる マットブラック】 丸みのあるデザインが、高貴な愛らしさを 感じさせる連結式のフェンスです。 フェンスとしてだけでなく、複数枚つなげれば 正方形・長方形の花壇を作ることができます。 ラフな庭園も美しいですが、整然とした 清潔感のある庭園はお手入れがしやすく、 植物それぞれの個性をしっかり感じ取れる 良さがあります。 プランターフェンスとして植木鉢の背に立てて、 おしゃれなアクセントを加えたり、バラや朝顔の つるを這わせても素敵。 連結はネジなどは使わず、上から差し込むだけの カンタン仕様。 使わない時は連結を外せば、コンパクトに 収納できます。 フェンス 90cm 幅 50cm 埋め込み コーナー 曲がる