アイアンミニフェンス アラベスク LEAF(リーフ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 76406156 品番 IPN-7238TG-3P
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

小さくても実力派!
お庭にリズム感が生まれます。
アンティークなフォルムの中に愛らしさのある、
小ぶりで使いやすいフェンスです。
高さが25.5cmと低く、開放感をキープしつつ
間仕切りすることができるので、花壇作りやお庭の
間仕切り、隣家との境界線などにぴったりです。
連続の曲線がやわらかい印象で、長くつなげても
圧迫感がありません。
狭いお庭でも、カンタンに見栄えのいい空間を
作ることができます。
プランターフェンスとして植木鉢の背に立てて、
おしゃれなアクセントを加えるのもいいですね。
低いフェンス 小さいフェンス ガーデニング 庭

ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)フェンス1枚/約470×約255 線径(mm)5 質量(kg)1枚/0.4 材質スチール 仕上粉体塗装 用途アイアンミニフェンス: ガーデンフェンス 簡易 小型 柵 仕切り 植え込み 低木 花壇 家庭菜園 園芸 庭 屋外 約幅50 高さ25cm
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする