2ウエイフラワースタンド 2段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76406305 品番 JSFS2-800
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小さなプランターたちも、スタンドに飾ればひときわ目を惹くお庭の主役に。
植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか片付かない・・・。
それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむフラワースタンドを。
お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな空間が楽しめます。
存在感のあるベンチ風スタンドは、オブジェとしても魅力的。
お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを置いてもいいですね。
幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、せまい空間にも無理なく設置できます。
プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や動物の置物、虫かごなど・・・。
お気に入りのものを並べれば、見ているだけで時の経つのを忘れそう。

材質天然木杉材 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段時/約800×230×約310、2段時/約800×400×約355 質量(kg)3 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする