アイアン オールドシャトーフェンス ハイタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 76406366 品番 OC001H-2P
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの
古城のような麗しさ。
深い森の中に建つ石造りの古城…
そんな雰囲気をただよわせる、繊細で風雅な
デザインのアイアンフェンスです。
お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。
薔薇やクレマチスなどのツル性の植物を
からませれば、よくあるメッシュフェンスの
グリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。
幅71.5cmのワイドサイズなので、お庭をぐるっと
囲みたい場合でも、少ない枚数でカバーでき、
コストパフォーマンスに優れています。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に
使えば、圧迫感を感じさせずやんわり目隠し。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした目隠し&防犯に最適です。
業者に施工依頼するよりはるかにお安く、
手軽に設置できますよ。
毎朝のご挨拶も、軽やかなフェンス越しに笑顔で
できそうです。
アイアンフェンス ストレリス バラ ホワイト ブラック

ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約715×約2200×約15 質量(kg)1枚/4.8 材質スチ-ル 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途アイアンフェンス: ガーデニングフェンス 目隠し トレリス 境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 つるバラ 誘引 約幅70 高さ220cm
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76406357
2024-06-11
用途:
クレマチスの誘引に

組やれ立ては簡単で殺風景な外壁がお洒落な雰囲気になりました。つるバラとクレマチスのコラボレーションを妄想して設置しました。来年が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする