アイアン オールドシャトーフェンス スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 76406436 品番 OC003SL-2P
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの
古城のような麗しさ。
深い森の中に建つ石造りの古城…
そんな雰囲気を漂わせる、繊細で風雅なデザインの
アイアンフェンスです。
お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。
薔薇やクレマチスなどのツル性の植物を
からませれば、よくあるメッシュフェンスの
グリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。
幅36cmのスリムタイプなら、気軽に手持ちの
プランターに差し込んで、お庭の模様替えが
できます。
複数枚並べる場合でも、細かい調整が可能です。
ちょっとさびしい玄関付近や、外壁沿いの味気ない
花壇などに、華やかで高級感のあるフェンスを
プラスすれば、立体感・躍動感が生まれます。
見慣れた日常の風景が
「みんなに見てもらいたい空間」に
変わることでしょう。
アイアンフェンス ストレリス バラ ホワイト ブラック

ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約360×約1560×約15 質量(kg)1枚/2 材質スチ-ル 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途アイアンフェンス:ガーデニングフェンス ガーデニング 境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 つるバラ 誘引 約幅40 高さ155cm
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする