ラウンドテーブル 「プレジール」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76406655 品番 PLS-R70
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自宅がパリのオープンカフェに。
新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。雑誌で見かけた素敵なカフェ。
「あの雰囲気を再現するにはどうしたらいいんだろう…」
そんな風に考えている方も多いのではないでしょうか?
実際に欧米のカフェで使われている「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、
バイヤーがたまたま休暇で訪れたフランスのニースにあるカフェで、一目ぼれしたものなのです。
日本にはなかなかない形とカラーリングは、カフェの本場で
長く愛用され、継承されてきた、スタンダードなデザイン。
実際に座ってみると、見た目の高級感に反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。
テラス席に置きっぱなしでも華やかさを保つことができる
高い機能性も、長く愛用されてきた理由だとわかるのです。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約700×約745 質量(kg)8.7 材質アルミフレーム・PEラタン 仕上粉体塗装(フレーム部分) 組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに多少のゆがみや塗装ムラ等がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする