人工木ウッドデッキ ECOFEEL(エコフィール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 76406795 品番 PWDE-2P
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お庭に癒しの景色をインストール。
メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!
家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、
ウッドデッキの圧倒的実力!
90×90cmの
ウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、
お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。
人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、
腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。
お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。
ささくれや節が出ないのも安心ですね。
1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から
座ることができます。
重量感があるので、大人が座っても、
反対側が浮き上がったりしません。
子供なら3〜4人座って、かき氷を食べたり
できそうですネ♪
屋外デッキ テラスデッキ 人工木材 連結 可能

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280 質量(kg)21.2 材質木粉・ポリエチレン 組立時間2人で20分(1台) 用途人工木ウッドデッキ:腐らない ウッドデッキ diy キット 樹脂 人工木材 庭 縁台 ベランダ ガーデン 屋外 エクステリア 縁側 面積0.5坪
注意
※人工木は高い強度がありますが、鋭利なものなどで強い衝撃を与えると、割れやへこみが生じることがありますのでご注意ください。
※また、高温になる場所で伸縮や反りなどの発生、その他紫外線や風雨・経年劣化による多少の色褪せが見られる場合があります。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。

また、生産ロットによって、若干の色のばらつきが生じる場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする