アイアンフェンス 220cm ロートアイアン調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 76407249 品番 RS013H-2P
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アンティークな曲線美が美しい英国風の
アイアンフェンス
薔薇をからませるのに
ピッタリ!エレガントな雰囲気のアイアンフェンス。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、
やわらかなブラウンカラーの塗装と、薔薇の
ツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、
上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な
存在感があり、蔦をからませればまるで
ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を
華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを
より引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使うと、
視線を遮りすぎることなく毎朝のご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした
目隠し&防犯に最適です。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

ダークブラウン 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約620×約2200×約20 質量(kg)1枚/5.2 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 用途アイアンフェンス:ガーデニングフェンス トレリス 柵 目隠し 花壇 菜園 囲い diy 簡易 ガーデン 庭 屋外 庭の柵 約幅60 高さ155cm
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする