ユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(4個) 注文コード76407337 品番SDKIT9090-4P-DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お庭にくつろぎのスペースを。
何台でも組み合わせて、お気に入りのカタチに。
縁台として、ウッドデッキとして、また飾り棚としてもお楽しみいただける、ユニットウッドデッキシリーズ「harmonie(アルモニー)」。
90×90cmのウッドデッキとステップの組み合わせで、デザインは無限大!
お庭に、ベランダに、お好きな場所&お好きなサイズで設置していただけます。

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウッドデッキ(1個)/約900×約900×約365 質量(kg)7.8 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分(1個)
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする