ボーダーフェンス スプレッド(連結セット/平地用)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76407468 品番 SFBF1000E-HB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新鮮!見栄えが違うボーダーフェンス自分で木製フェンスを設置するなら、断然ボーダーがおすすめです。
爽やかでナチュラルな雰囲気があり、モダンにも、スタイリッシュにも、フレンチカントリーにもマッチする使いやすさが魅力。
ボーダーの間隔が絶妙で、圧迫感がなく、ほどよい目隠しとなるので、防犯に役に立ちます。
気軽に花の水遣りができますね。
小さなお子さんも、お庭で安心して遊べそうです。
自分で手がけた愛着のある簡単DIYフェンスで、癒しのプライベートガーデンを作りませんか。

ダークブラウン 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1070×約780×約27 質量(kg)フェンス(1枚)/3.2、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
注意
※設置には作業が必要です。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。
画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする