ブランティーク ホワイトアイアンテーブル70&チェア 3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76408028 品番SPL-6628-3P
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ
あたたかな気持ちにさせてくれるフレンチ・アンティーク
フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、「ブランティーク」。
なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい深いものにしてくれます。
シリーズで揃えられるので、統一感のあるガーデンコーナーが作れます。
シャビーなインテリアに興味があるけれど、どこから手をつけていいかわからない・・・
という方にも気軽に楽しんで頂けます。
ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような雰囲気に時を忘れる・・・。
そんなデザイン性の高い「ブランティーク」シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテムとして長く愛されることでしょう。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル/約700×約700×約745、チェア(1脚)/約420×約530×約945 座高(mm)チェア/450 質量(kg)テーブル/9.2、チェア(1脚)/4.2 材質スチ-ル 仕上粉体塗装・アンティーク加工
注意
※この商品は、アンティーク調に加工した商品です。汚れや塗装が剥がたり、サビているように見える加工が施されております。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする