ロートアイアン調 ポットスタンド 違い棚 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76408046 品番SPL-6635WHT
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、
雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ
あたたかな気持ちにさせてくれる
フレンチ・アンティーク
フランス語で「白」を
意味する「ブラン」に、アンティークな魅力を
プラスしたシリーズ、「ブランティーク」。
なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、
気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、
お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい
深いものにしてくれます。
シリーズで揃えられるので、統一感のある
ガーデンコーナーが作れます。
シャビーなインテリアに興味があるけれど、
どこから手をつけていいかわからない・・・
という方にも気軽に楽しんで頂けます。
ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような
雰囲気に時を忘れる・・・。
そんなデザイン性の高い「ブランティーク」
シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム
として長く愛されることでしょう。
違い棚 飾り棚 花台 鉢置き台 植物スタンド

材質スチ-ル ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×約420×約660 質量(kg)2.4 仕上粉体塗装・アンティーク加工 用途スチール製プランタースタンド:鉄製 アイアン 小型 コンパクト 丸 円 ラウンド 飾り棚 フラワースタンド 脚付き 違い棚
注意
※この商品は、アンティーク調に加工した商品です。汚れや塗装が剥がたり、サビているように見える加工が施されております。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする