アイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76408143 品番 SST-IPN-7973
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【甘辛エレガントなブロンズカラー&
アンティークホワイト】
置くだけでゴージャスな存在感を放つアイアン
アーチです。
落ち着いたブロンズカラーなので、お庭が違和感なく
優雅に、華やかに。
ブロンズって単体で見ると重厚感がありますが、
実は意外に使いやすい馴染みカラー。
からませた薔薇やアイビーなどのつる植物を
上品に引き立てます。
足元に植えた薔薇が
まだ小さい間でも、これならアーチだけでも
見栄えがしますね♪
パーゴラ トレリス 庭用アーチ 庭アーチ スチール製

ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1370×約595×約2130 長さ(mm)ペグ:200 質量(kg)20 材質スチ-ル 仕上粉体塗装 付属品ペグ4本 用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※基本的にペグをしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする