レンガ調プランター TERRE(テール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76408186 品番 TER-PL400
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

置くだけでレンガ花壇♪
レンガの手作り花壇って素敵!でも本物のレンガで
一から作るのは一苦労。
リアルなレンガ調プランターなら、
簡単にレンガ造りの雰囲気を味わえます。
なかなかホームセンターでは見つからない
商品なので、ガーデニングをおしゃれに楽しみたい
ご近所さんの間で話題になりそうです。
お庭はもちろん、ウッドデッキやマンションの
ベランダのような、 土のない場所でも大活躍。
レンガ調プランターってこんなにすごい!
・本物のレンガで花壇を作るより簡単、お安い。
・プラスチック製に比べて高級感がある。
・陶器の鉢より衝撃に強く、耐久性に優れ、
お手入れ簡単。 鉢カバーとしても使える。
・土のない場所でも設置できる。 レンガ調は
どんな植物、外壁とも好相性。etc...
レンガプランターブリックプランターアンティーク

材質酸化マグネシウム マルチブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×約405×約410 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×約340×約385 質量(kg)12 仕上ステイン系塗装 用途レンガ風プランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ 庭 ガーデン 広場 公園 屋外 屋内
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする