マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76408256 品番 UBST-360
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ホテルグレードの空間にコーディネート
高級ホテルやテーマパークなどで使われているマグネシウム素材を、モダンなデザインと機能性にアップデート。
素朴な石造りの風合いがあり、北欧やシックスタイル、イングリッシュガーデン、フレンチカントリー、インダストリアル、西海岸etc...、
どんなテイストの空間にも上質感を与え、植物の魅力を引き立てます。
上品さがあるので、学校や公園、美術館、チャペル、マンションエントランスのような、堅さのある場所にもおすすめです。
オリーブやバラの大苗などを、こんなおしゃれな鉢に入れたら、きっと素敵ですよね。

材質酸化マグネシウム ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約360×約365 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×約305×約340 質量(kg)9.4 仕上ステイン系塗装 用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として

◆薔薇株の植え替えによる更新用に求めました。重厚で落ち着いた雰囲気で、薔薇の花を邪魔せずに、庭の景観アップに貢献してくれ、とても気に入っております。

2026-01-15
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として

◆庭の薔薇株の植替え用に求めました。リニューアルした庭の景観に合うよう、本品を選びました。色彩・デザイン等思い通りの見栄えでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする