車輪ベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76408335 品番 WB-650
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ウッディな車輪が目を惹く、存在感たっぷりのガーデンベンチ
19世紀のイングリッシュ・ガーデンを彷彿とさせる、ヴィンテージ風の車輪ベンチです。
天然木の優しさ・あたたかさと、重厚な質感とのバランスに一目ぼれ多数!
庭やルーフバルコニーの主役に使うもよし、緑の中にとけこませてアクセントとして使うもよしの、万能ベンチです。
デザイン性が高いので、レストランやクリニックなどの前に置いたり、店舗のテラスや、ウインドウ・ディスプレイにも人気の高い商品です。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約655×約580×約815 座高(mm)385 質量(kg)12.5 材質天然木(杉・松) 仕上ラッカー塗装 組立時間2人で20分
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする