アイアンフェンス220 モダンデザイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4枚) 注文コード 76408518 品番 YBIF-220-4P
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

清らかでクラシカルなフェンスが植物をやさしく
引き立てます
美しい曲線が庭園にやわらかさを与える、
シンプルなデザインのフェンスです。
主役の花を美しく見せる、上品な存在感が魅力です。
どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は
ピカイチです!
センスが良く圧迫感のないフェンスは、
どんな場所にもマッチして、使いやすさ抜群。
高さ220cmのハイタイプは、ゴーヤやキューリを
絡ませてグリーンカーテンにしても◎。
道路からのちょっとした目隠し&防犯にも役立ちます。
1.美しい曲線がアートな空間をつくります。
開放感があるので、黒でもあくまで軽やか。
主役である花をしっかりと引き立てて、
ドラマティックな彩りを添えてくれます。
花壇や白い壁が少しさびしい・・・という時、
これひとつで本格的なクラシック・スタイルに。
2.地面に刺すだけでしっかり直立!
付属品の差し込み金具を本体につなぐだけの
カンタン組立。買ってすぐに使えます。
ハンマーでたたくためのペグがついているので、
固い地面でもしっかり埋め込むことが可能です。
しっかり繋げたい時、付属の連結バンドで
固定できます。
3.ラグジュアリー&重厚感のある黒アイアン。
植物の成長にあわせて動かせるので、常に美しい
外観を保つことができます。
繊細な花壇のまわりで遊ぶお子さんや、
ワンちゃんのストッパーとしても役立ちそう。
しっかり差し込むと頑丈で、少しの風や、
犬猫がスリスリしても倒れにくい設計です。
トレリス ハンギングフェンス バラフェンス 半円

ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約500×約2210×約13 埋め込み寸法(mm)200 質量(kg)1枚/2.4 材質スチール 仕上粉体塗装 付属品結束バンド4本、埋め込み金具8本 用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする