玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76408615 品番 TOST-720
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ナチュラルな雰囲気を崩さずにお庭に溶け込むツールスタンド
ほうきやデッキブラシなどの細長い掃除道具や、
園芸用の支柱などの細長いガーデニング用品を
ひとまとめに収納!
奥行26cmとスリムで場所をとらず、玄関や壁ぞいに置いても
邪魔になりません。
モップラック ほうき立て クリーンスタンド 清掃用具収納

用途
木製クリーンスタンド:掃除道具 清掃道具 モップスタンド ブラシ
ほうき トング 塵取り ガーデニング用品 玄関 エントランス
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約260×約680 質量(kg)2.4 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 付属品三連フック×1 組立時間2人で20分
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする