ハンギングエコポット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76409236 品番 231707
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

空間に彩りを添えるハンギングポットは壁面を華やかにしてくれます。
フェンスなどに掛けて使えるハンキングポットは空間を仕切る柵に彩りを与えます。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。

材質ポリプロピレン(木粉入り) 容量(L)2.5 ネイビー サイズ210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×147×251 付属品Sフック(スチール)1個
注意
※こちらの商品は、自然素材(木紛)を使用しているため、1つ1つ風合いが異なります。木紛が一部に集まっているものや、生産ロットによって色が若干変わる場合もございます。上記の理由での返品はお受けできませんので、あらかじめご了承いただき、自然の風合いをぜひお楽しみ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする