パピエ ハンギングエコポット

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76409629 品番 237587
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

空間に彩りを添えるハンギングポットは壁面を華やかにしてくれます。
フェンスなどに掛けて使えるハンキングポットは空間を仕切る柵に彩りを与えます。
紙の端材を有効利用し、紙の優しい質感を再現しました。
植物をより際立てる美しいカラーと独特な風合いがポイント。
軽くて耐久性に優れ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。
花や緑をやさしく演出します。

材質ポリプロピレン(古紙入り) グリーン サイズ300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×155×220 付属品Sフック(スチール)2個 容量(L)4
注意
※こちらの商品は、古紙素材(紙)を使用しているため、1つ1つ風合いが異なります。古紙が一部に集まっているものや、生産ロットによって色が若干変わる場合もございます。上記の理由での返品はお受けできませんので、あらかじめご了承いただき、自然の風合いをぜひお楽しみ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76409586
2025-10-18
用途:
クリスマスローズの鉢植え
教育・研究機関

植え替えてまだひと月なので、植物に良かったかどうかは分からないのですが、鉢自体はしっかりとした作りで壁に掛けて安定しています。壁掛けやフェンス掛けができる物を探していて、縦長の物がこれしか見つからなかったので、ちょっと高額だなと思いつつ購入しました。古紙が混じっているリサイクル製品で、チラチラ見える茶色が泥汚れのように見えると感じる事があり、私の場合は真っ白だったら良かったなと思っています。直ぐに壁掛け出来るように専用のフックも付いています。

対象商品:
76409604
2024-06-23
用途:
ガーデニング
建設業・工事業

白・黄・緑の三色を購入。近くのホームセンターでは扱われていない商品で、作りもしっかりしていて、安っぽくない。とても素敵な商品で大満足。

対象商品:
76409586
2023-07-05
用途:
ハンギングの植え込みに使用
その他業種

ハンギングの植え込みに使用に白色のポットが近くの店に見つからなかったのでこちらにて購入しました。大きさも思った通りでうれしかったです。ありがとうございました。

対象商品:
76409586
2023-03-20
用途:
ガーデニング
その他業種

一見高そうかもしれませんが、普通のハンギングより厚みがあって、とてもお洒落です。深さがあるので、ミニバラや、クレマチスにも使えます。同シリーズの紺色もなかなかいい色ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする