プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76410207 品番PT-275
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

壁取付タイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 備考施錠時にも暗証番号の入力が必要 ロックプッシュボタン式 用途合鍵の保管 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65 内寸(幅W×高さH)(mm)62×98 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジが付属していません。別途ご用意下さい。
※同じ数字は使用できません。
※最大11桁の暗証番号を設定できます。
※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする